Beli penghisap debu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deli Aspirator Blower (Penghisap/Penghembus Debu)
    Mulai

    Rp349.900

  2. CKE Centrifugal Dust Collector Blower Machine (Blower Pengumpul Debu)
    Mulai

    Rp3.599.900

    CKE Centrifugal Dust Collector Blower Machine (Blower Pengumpul Debu)
    Deskripsi:
    Centrifugal untuk dust collector.
    atribut:
    • Air Volume (CMH): 850
    • Dimensions (WxLxH) (cm): 41x44x39
    • Inlet Size (mm): 100
    • Power (HP): 1
    • Power (W): 750
    • Speed (rpm): 2850
    • Voltage (V): 220
  3. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  4. Wipro Penghisap Debu dengan Roda
    Mulai

    Rp3.399.900

    Wipro Penghisap Debu dengan Roda
    atribut:
    • Fan Diameter (mm): 236
    • Air Flow (CFM): 545
    • Hose size (inch): 4
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Air Pressure (inch): 7
    • Cart Dimensions (mm): 465x400x420
    • Dust Bag (micron): 2
    • Power Motor (W): 750
  5. BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp499.900

    BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Black And Decker WD7201B-B1 – Vacuum Hand Wet & Dry 170 ml Blue memiliki desain yang modern dan minimalis. Mampu menghisap debu dan kotoran di rumah anda dengan cepat dan mudah bahkan dapat menghisap cairan. Sebelum anda menggunakan untuk pertama kalinya, daya baterai harus diisi minimal selama 24 jam.Menggunakan Baterai : YaWaktu kerja 10-15 menitMemiliki kemampuan penghisapan debu basah dan keringBody ringan dan tanpa debu dapat langsung digunakanWadah debu dapat mudah dibuka dan dibersihkan (menghemat waktu)
    atribut:
    • Battery Type: Li-ion
    • Capacity (ml): 170
    • Voltage (V): 7.2
    • DC Voltage (V): 7.2
    • AC Voltage (V/Hz): 100-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 13.5x43.5x12.7
    • Wet & Dry: Yes
    • HEPA Filter: Not
    • Bagged: Not
    • Bagless: Yes
    • Blower: Not
    • Weight (kg): 1.5
    • Made In: PRC (People Republic of China)
  6. MAXPOWER End Cutting Pliers Mini (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp39.900

  7. CKE Dust Collector (Pengumpul Debu)
    Mulai

    Rp6.599.900

    CKE Dust Collector (Pengumpul Debu)
    Deskripsi:
    Dust collector/ penghisap debu sering digunakan pada pabrik maupun gudang kayu untuk membersihkan serpihan-serpihan kayu. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  9. KING'S Sepatu Boots Safety Rigger Warna Coklat (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp549.900

    KING'S Sepatu Boots Safety Rigger Warna Coklat (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Leather Pull-up Safety Boot
    atribut:
    • Steel Midsole: No
    • Color: Brown
    • Outsole: Dual Density PU
    • Standard: SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P
    • Application: Construction, Mining, Manufacturing, Heavy and Light Industries, Utilities, Oil and Gas
  10. Makita Dust collector for dust only
    Mulai

    Rp17.999.900

    Makita Dust collector for dust only
    Deskripsi:
    Achieves stable movement without tipping over! High-power dust collection with rapid suction! By opening the base hook at the top of this machine, you can hang a hose or cord or place a dust-proof circular saw. Front cuffs can also be stored inside. Caster stopper. Prevents unnecessary movement of the main unit during work or storage. Comes with cord hook. Cords can be hung together when moving or storing.
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Carbon Brush Nominal Number: 172
    • Current (A): 11
    • Degree of Vacuum (kPa): Up to 22
    • Dust Capacity (L): 32 (10 when using a paper pack)
    • Height (mm): 685
    • Included Accessories: Hose (2.5m), straight pipe, bending pipe, nozzle, corner nozzle, plastic bag (10 pieces), accessory bag
    • Length (mm): 552
    • Mass (kg): 13.9
    • Maximum Airflow (m3/min): 3.5
    • Operation Sound (dB): 65
    • Power Consumption (W): 1050
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Suction Work Rate (W): 300
    • Type: For dust only
    • Water Absorption (L): 30
    • Width (mm): 398
  11. AS ONE Desktop Dust Collector Medium Performance Filter Unit
    Mulai

    Rp6.999.900

    AS ONE Desktop Dust Collector Medium Performance Filter Unit
    atribut:
    • Particle Collection Efficiency at 0.4µm Particles (%): 70%
    • Package Size (mm): 320x320x190
  12. IMATSU Centrifugal Blower Fan Aluminium (Blower Sentrifugal)
    Mulai

    Rp3.599.900

    IMATSU Centrifugal Blower Fan Aluminium (Blower Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain.
    atribut:
    • Speed (rpm): 2840
    • Voltage (V): 380
  13. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  14. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  15. CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
  16. Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis)
    Deskripsi:
    Drain drain without air loss
Daftar Harga penghisap debu Terbaru October 2026
Deli Aspirator Blower (Penghisap/Penghembus Debu)Rp349.900
CKE Centrifugal Dust Collector Blower Machine (Blower Pengumpul Debu)Rp3.599.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
KRISBOW Mesin Penghisap DebuRp6.799.900
Wipro Penghisap Debu dengan RodaRp3.399.900
BLACK+DECKER Vacuum Hand Wet & Dry (Penyedot Debu)Rp499.900
MAXPOWER End Cutting Pliers Mini (Tang Kakatua)Rp39.900
CKE Dust Collector (Pengumpul Debu)Rp6.599.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)